Mezone Power Bank EV-G1000W-PD 10000mAh 1unit

Rp799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EV-G1000W-PD
Unit 1unit
Size (mAh) 10000
Battery Type Polimer
Type-C Input (V/A) 5/3, 9/2, 12/1.5
Micro Input (V/A) 5/2, 9/2
Type-C Output (V/A) 5/3, 9/2.2, 12/1.67
USB Output (V/A) 5/3, 5/4.5, 9/2, 12/1.5
Wireless Charging (W) 15
Port 1 Micro USB, 1 Port Type C, 1 Port USB A
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
EV-G1000W adalah powerbank yang memiliki design yang sangat premium dan dengan bentuk yang slim. powerbank ini memiliki kapasitas 10000 mAh dengan sistem teknologi PD dan QC3.0 Quick Charge. tak kalah menariknya powerbank ini memiliki kekuatan PD 22.5W.

dan tak kalah menariknya powerbank ini juga memiliki sistem wireless charging dengan kekuatan 15W. dilengkapi pula dengan Smart LCD display yang menunjukan persentase sisa kapasitas baterai pada powerbank.

Powerbank ini memiliki Port 1 Micro USb, 1 Usb Type C dan 1 buah port USB A. memiliki sistem Shock Resistant pada bodynya yang membuatnya tahan terhadap benturan, design yang premium dan tentunya anda bisa mengisi daya Handphone anda 0-60% dalam waktu 35 menit.

Isi Dalam Box:
- Powerbank
- Kabel C to C 20cm
- Kabel C to lightning 20cm
- Pouch
- Panduan manual
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan