EIKI Laser LCD Projector EK-700LU 7000lm 1unit

#Nomor SKU S038602153
Wishlist
Rp129.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EK-700LU
Unit 1unit
Display Type (inch) 0.64 (3LCD)
Resolution WUXGA (1920x1200)
Aspect Ratio 16:10
Brightness Center Lumens (lm) 7000
Contrast Ratio 5000000:1
Dimensions (WxHxD) (mm) 405x135x373
Projection Light Source Laser (Blue) + Phosphor
Light Source Life (hour) 20000
Lens Shift (Motorized) (V) +60%, (H) +/-29% (Manual)
Keystone Correction (°) (V) +/-30, (H) +/-30 Corner Keystone
Projection Elevation Adjustment (°) up to 3.5
Scanning Frequency (kHz,Hz) (H Sync) 15 - 100, (V Sync) 24- 85
Dot Clock (MHz) 300
Input Signals - Computer 4K (3840x2160) - VGA (640x480)
Input Signals - Video (i/p) 1080, 720p, 576, 480
Fan Noise (Eco/Normal) 27.5/37.5
Power Requirements AC (V) 100-240
Power Consumption Normal (W) Up to 350
Thermal Dissipation (BTU) 1194
Standard Accessories Detachable AC Power Cord, VGA Cable, Quick Start Guide
Power Consumption Eco (W) 0.5
Berat (Kg) 17.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 October 2023
Terakhir Diperbaharui 15 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan