Phoenix Contact Thermal Transfer Printer (Printer Thermal) 1085260 THERMOMARK ROLL 2.0 1pc

#Nomor SKU S038579219
Wishlist
Rp29.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1085260
Unit 1pc
Product Type Printing system
Operating Ambient Temperature (°C) 10 to 35
Width (mm) 240
Height (mm) 189
Length (mm) 320
Supply Voltage Range (V) 100 AC to 240 AC (50 Hz ... 60 Hz)
Operating System MS Windows Vista, MS Windows 7 (32/64-bit), MS Windows 8 (32/64-bit), MS Windows 8.1 (32/64-bit), MS Windows 10 (32/64-bit), Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2
Interface 10/100 Mbps Ethernet, USB 2.0, RS-232
Print Width (mm) 105
Print Resolution (dpi) 300
Berat (Kg) 6.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 September 2023
Terakhir Diperbaharui 15 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Thermal transfer printer for material off the roll, incl. Euro/US power cable and USB cable. Operating instructions printed in German and English. 1 roll of labels EML (20x8)R white = 1000 labels, ink ribbon = 50 m

Dokumentasi Produk

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait