Phoenix Contact Power Distribution Board EM-CPS-405 1pc

#Nomor SKU S038563805
Wishlist
Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EM-CPS-405
Unit 1pc
Product Type Assembly adapter
Width (mm) 405
Height (mm) 160
Depth (mm) 45.1
Degree of Protection IP20
Product family CrossPowerSystem
Rated Surge Voltage (kV) 6
Rated Insulation Voltage (V) 800 AC
Rated Peak Withstand Current (kA) 25
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 28 September 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Modular power distribution board with CrossLink interface, 125 A, 3-pos., touch-proof and protection against polarity reversal, width: 405 mm

Dokumentasi Produk

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan