SMC Tee KQ2T Metric Size (Fitting Tee) KQ2T23-00A 1pc

#Nomor SKU S038500633
Wishlist
Rp77.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KQ2T23-00A
Unit 1pc
Color Body: white, release bush: light gray
Ambient and Flowing Fluid Temperature (°C) -5 to 60, for water: 0 to 40 (without freezing)
Working Pressure Range (kPa-Mpa) -101
Assured Pressure Resistance (MPa) 3
Dimensions d (mm) Φ7.1
Dimension L1 (mm) 14.9
Dimension L2 (mm) 18.5
Dimensions m (mm) 13.3
Dimension N (mm) phi 3.2
Dimensions o (mm) phi 6
Dimension Q (mm) 5.4
Effective Section Area (mm²) (Nylon) 3.4 (Urethane) 2.9
Minimum Hole Diameter (mm) 2.5
Shape Tee
Suitable fluid Air, water
Suitable Tube Outer Diameter (Φmm) 3.2
M Code 41387631
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 26 September 2023
Terakhir Diperbaharui 17 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

* Dimension φD means the maximum diameter.
Use
Used for branch connection between tubes in 90 degrees on both sides.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan