SMC ZH-X185 - Vacuum Flow ZH20-B-X185 1pc
Rp1.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ZH20-B-X185 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Operating Pressure Range (MPa) | 0 - 0.7 |
| Operating Temperature Range (°C) | -85 |
| Bracket | With bracket |
| Dust Back | No dust bag |
| Nozzle diameter (mm) | 21.6 |
| Passage Diameter (Φmm) | 21.6 |
| M Code | 44429963 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 September 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFeature
Large -flow blow & vacuum is possible by supplying compressed air4 times the blow flow rate of the supply air
Vacuum flow rate three times the amount of air supply air
A large passage diameter can be sucked with chips, garbage, etc.
maintenance-free
Installation bracket is also available
Usage Example Blow: Water drops scattering, cutting of powdered vacuum vacuum: solder smoke, material transport of pellets, powder, etc.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan