SMC Vacuum Flow ZHV Series ZHV10-B 1pc
Rp959.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ZHV10-B |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Included Accessories | With bracket |
| Passage Diameter (Φmm) | 13 |
| Port Thread Type | (SUP)Rc |
| ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
| Suitable fluid | Air |
| Supply Pressure Range (MPa) | 0.7 |
| M Code | 26698369 |
| Berat (Kg) | 0.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 September 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Blow up to 6820L/min (ANR) and vacuum up to 5270L/min (ANR) are possible by supplying compressed air. The blow/vacuum flow rate can be adjusted by adjusting the nozzle Ichinomachi back. Weight reduced by up to 50%, Volume reduced by up to 50% Maintenance-free
Feature
The maximum blow is 6820L/min (aNR), a maximum of 5270L/min (anr).Nozzle Ichinomachi can adjust the flow rate of blow/vacuum.
Maximum mass reduction reduction and up to 50%volume reduction
maintenance-free
Use
Blow/vacuumKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan