SMC Vacuum Ejector ZH ZH05BS-01-01 1pc
Rp679.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ZH05BS-01-01 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Operating Pressure Range (MPa) | 0.6 |
| Operating Temperature Range (°C) | 5 to 50 |
| Air Consumption ANR (L/minute) | 13 |
| Body Type | Box type (built-in silencer) |
| Maximum Suction Flow Rate ANR (L/minute) | 5 |
| Maximum Vacuum Pressure (kPa) | -88 (at supply pressure 0.45Mp) |
| Nozzle diameter (mm) | 5 |
| Standard Supply Pressure (MPa) | 0.45 |
| Suitable fluid | Air |
| SUP Port | Size / Rc1/8, method / screwing |
| SUP/Port Connection Diameter | Size: Rc1/8; Method: Threaded |
| VAC/Port Connection Size | Size: Rc1/8; Method: Threaded |
| Vacuum Port | Size / Rc1/8, method / screwing |
| M Code | 31277741 |
| Berat (Kg) | 0.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 September 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFeature
Nozzle/φ0.5, φ0.7 ,φ1.0, φ1.3, φ1.5, φ1.8, φ2.0The nozzle and the body are integrally molded resin
Series two types of box -shaped (built -in sirensa) and direct distribution jurisdiction
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan