SMC Linear Guide Parallel Movement Type Air Gripper MHZ2-20D MHZ2-20D-M9B 1pc

#Nomor SKU S038278303
Wishlist
Rp7.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MHZ2-20D-M9B
Unit 1pc
Operating Pressure Range (MPa) 0.1 - 0.7
Auto Switch Part No. M9B
Gripping Force Outer diameter gripping force 42 / Inner diameter gripping force 66
Lead Wire (m) 0.5
Lubrication No lubrication
Number Of Auto Switches 2
Open/Close Stroke (Both Sides) (mm) 10
Suitable fluid Air
Tube Inner Diameter (Φmm) 20
Type of Acting Double acting
M Code 24114955
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 25 September 2023
Terakhir Diperbaharui 17 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
- High rigidity and high accuracy by adopting a linear guide.
- Dustproof and drip -proof structure.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan