SMC Ionizer Fan Type IZF10 IZF10-LP-QB 1pc

#Nomor SKU S038266904
Wishlist
Rp7.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number IZF10-LP-QB
Unit 1pc
Material (Case) ABS, stainless steel, (emitter) tungsten
Operating Temperature (°C) 0 to 50
Storage Temperature (°C) -10 to 60
Humidity Range (%) 35 to 80 (no condensation)
Humidity Range (%RH) 35 to 80 (no condensation)
Voltage (V) (Offset) within ± 13
Power Consumption (W) 4.8 or less
Power Supply AC adapter (with AC cord) included
Power Supply Voltage (V) DC24±10%
Air Volume (m³/minute) 0.46
Applicable Standard CE (EMC Directive: 2004/108 / EC)
Applied Voltage (kV) ±5
Bracket Attached
Ion Generation Method Corona discharge type
Maximum Load Current (mA) 80
Output specifications PNP output
Residual Voltage (V) 1 or less (at a load current of 80 mA)
Switch Output PNP open collector output
Voltage Application DC
M Code 54355445
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 25 September 2023
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Small design: 80mm x 110mm x 39mm
- Mass: 280g
- Establishment time 1.5 seconds
- With alarm function
High voltage abnormality, electrode stain detection function

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan