SMC Ionizer Bar Type IZS40 IZS40-1120N-08B 1pc

#Nomor SKU S038266188
Wishlist
Rp24.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number IZS40-1120N-08B
Unit 1pc
Material (Needle Electrode) tungsten
Type [Electrode cartridge] (-) High-speed static elimination cartridge
Bar Length (mm) 1120
Bracket (B) With bracket
Built-in One-touch Fitting Type (08) Φ8 one-touch pipe fitting
M Code 54361483
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 25 September 2023
Terakhir Diperbaharui 17 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
- Standard type
- Power width reduction by 25V by dual AC method (mounting height 300mm)
- High -speed power removal by feedback sensor.
- Adjusted by auto balance sensor, reducing maintenance man -hours.
- It can be used simply by simply operating and putting in the power (standard type)
- Remote control can be set.
- Wiring is possible.
- High -speed power removal cartridge and energy -saving power removal cartridge are available.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan