SMC Inline Air Filter ZFC74 1pc

#Nomor SKU S038265648
Wishlist
Rp499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ZFC74
Unit 1pc
Width (mm) 23.6
Overall Length (mm) 68.4
Ambient Temperature and Supply Air Temperature (°C) 0 - 60
Operating Pressure (kPa-MPa) -101
Assured Pressure Resistance (MPa) 1.5
Body Size 100L/min
Filtration Area (mm²) 1260
Made-to-order Specifications Standard
Suitable fluid Air / nitrogen
Suitable Tube Outer Diameter (Φmm) 6
Option None
M Code 57655175
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 September 2023
Terakhir Diperbaharui 17 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Used pressure range: -100kpa to 1.0MPa can be used with positive pressure and vacuum pressure.
When using the positive pressure of the rotating mechanism, it prevents parts scattering by loosening.
Two types of transparent cases are prepared polycarbonate (standard), nylon (custom -made)

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan