NITECORE Portable Outdoor Power Station (Generator Daya Portabel) NPS400 Black 421Wh 117000mAh 1pc

Rp6.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NPS400
Unit 1pc
Color Black
Capacity (mAH) 117000
Voltage (V) 10.8
Power (Wh) 421
Cell 18650 Li-ion Batteries
Current (Ah) 39
DC Input (V) 14.4-26, up to 10A (160W max)
AC Output (V) 220V Version: 220~1.36A 50Hz, Pure Sine Wave, 300W, 600W surge; 110V Version: 110~2.75A 60Hz, Pure Sine Wave, 300W, 600W surge
Cig Lighter Port 12V~10A; DC Output: 12V~10A (Total 120W max)
USB Output 5V~2.4A, 12W max each port
USB QC Output 5V~2.4A / 9V~2A 18W max
USB-C Output 5V~3A / 9V~3A / 12V~3A / 15V~3A / 20V~3A 60W max
Operating Temperature (°C) -10-40
Berat (Kg) 7.8
Tanggal Produk Terdaftar 15 September 2023
Terakhir Diperbaharui 20 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Power station dari Nitecore sangat berguna untuk Anda yang hobi camping. Semua kebutuhan listrik saat camping dapat terpenuhi dengan power station ini berkat kapasitas raksasa 117000 mAh. Nitecore NPS400 memiliki banyak jenis output tenaga seperti USB-A, USB-C untuk mengecas smartphone dan tablet, output AC untuk mentenagai laptop, TV, proyektor, kipas, kulkas mini, paralatan elektronik lainnya dan lampu untuk pencahayaan area camping. Tenaga yang dihasilkan berupa pure sine wave sehingga sangat stabil dan tidak membuat barang elektronik Anda rusak.
Fitur
- Kapasitas Tinggi 421 Wh 117000 mAh
Nitecore NPS400 menggunakan cell baterai 18650 dengan jumlah sangat banyak mencapai 117000 mAh. Dengan kapasitas sebesar ini, Anda dapat menyalakan lampu LED 12 V/ 5 W hingga durasi 76 jam, TV 32 inch hingga 7 jam, laptop hingga 7x pengecasan, drone hingga 8x pengecasan dan iPhone 11 hingga 32x pengecasan.
- Output yang Efisien 300 W
Power station NPS400 ini dapat mensupply tenaga hingga 300 W sehingga berbagai alat elektronik dapat menyala menggunakan power station ini. Beberapa contoh alat elektronik yang dapat menyala menggunakan power station ini seperti laptop, TV, komputer, kipas, kulkas mini, lampu LED dan lainnya.
- Tersedia Beberapa Output
Nitecore NPS400 memiliki banyak jenis output tenaga seperti USB-A, USB-C untuk mengecas smartphone dan tablet, output AC untuk mentenagai laptop, TV, proyektor, kipas, kulkas mini, paralatan elektronik lainnya dan lampu untuk pencahayaan area camping. Dan juga terdapat output 12 V DC dan plug rokok/cigarette lighter.
- Menggunakan Pure Sine Wave
Tenaga yang dihasilkan power station ini berupa gelombang pure sine wave sehingga sangat stabil dan tidak membuat barang elektronik Anda rusak. Penggunaan pure sine wave ini sangat mirip dengan gelombang listrik AC yang biasa Anda gunakan di rumah.
- Tersedia Beberapa Output
Anda tidak perlu khawatir saat membawa-bawa power station ini bepergian karena bagian internal baterai telah dibungkus shell ABS dan menggunakan sistem suspensi yang memastikan komponen baterai tetap aman meskipun terjadi guncangan dan banturan saat melakukan kegiatan traveling dan camping.
- Battery Management System (BMS)
Nitecore NPS400 ini menggunakan sistem manajemen baterai (BMS) yang mana berfungsi untuk mengatur dan memonitoring setiap cell baterai 100 kali per detik. Hal ini membuat performa baterai tetap dalam kondisi maksimal dan juga melindungi baterai dari overcharge dan over-discharge untuk menjaga durasi hidup baterai.
- Tenaga Backup Emergency
Selain berguna saat sedang camping dan berpergian, power station NPS400 ini juga dapat Anda manfaatkan sebagai tenaga emergency dirumah Anda. Misalnya saat terjadi blackout area jawa pada tahun 2019 silam, power station ini memastikan gadget-gadget dan smartphone Anda tetap dapat terisi baterainya.
- Tersedia 2 Cara Charging
Nitecore NPS400 sendiri diisi ulang baterainya dengan 2 cara yaitu melalui AC Adaptor dengan durasi pengisian minimal 8 jam. Cara kedua adalah menggunakan 100 W solar panel (Nitecore FSP100 dibeli terpisah) dengan durasi pengisian minimal 4.5 jam.
- Layar LCD Backlit
Nitecore power station NPS400 memiliki sebuah layar LCD untuk menampilkan informasi kapasitas baterai, durasi menyala, output dan input tenaga. Layar LCD ini juga menggunakan lampu backlit sehingga dapat dilihat dengan jelas di siang maupun malam hari.
- Beberapa Proteksi Keamanan
Anda tidak perlu khawatir dengan performa dari power station ini karena telah dilengkapi dengan banyak proteksi keamanan seperti overcurrent protection, short-circuit protection, over-discharge protection, overcharge protection, overvoltage protection dan thermal protection.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan