Wipro Dies Machine (Mesin Senai Pipa) ZIT B3-80 Electric 1/2inch - 3inch 1pc

#Nomor SKU S037883003
Wishlist
Rp19.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ZIT B3-80
Unit 1pc
Capacity (inch) 1/2 - 3 NPT
Induction Motor (V/Hz/W) 220/50/750
Spindle Speed (rpm) 24 (Fast), 11 (Slow)
Maximum Chuck Capacity (mm) 91
Oil Circulation Geared Pump, Automatic Circulation
Berat (Kg) 115.0
Tanggal Produk Terdaftar 31 August 2023
Terakhir Diperbaharui 10 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan