Wipro Mesin Penghancur Ranting HSG 2000 1pc

#Nomor SKU S037882600
Wishlist
Rp4.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HSG 2000
Unit 1pc
Voltage (V/Hz) 220/50
Power Comsuption (W) 1500 (P1W)
Revolution Per Minute (rpm) 2850
Switch Rocker Switch With Safety Key
Infeed Opening Max. (mm) 30x160
Wheel Diameter (mm) 165
Branch Thickness Max. Diameter 30
Blade Disc Diameter (mm) 178
Flat Blade (mm) 3x30x71.5
Verticle Blade Diameter (mm) 46.5x56
Berat (Kg) 52.0
Tanggal Produk Terdaftar 31 August 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan