Wipro Lathe Machine (Mesin Bubut) BL-180 310mm 1pc

#Nomor SKU S037882051
Wishlist
Rp16.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BL-180
Unit 1pc
Metric Threads (mm) 0.4-2
Tailstock Taper MT2
Tailstock Quill Travel (mm) 40
Dimensions (mm) 740x300x300
Motor Power (W) 400
Distance Between Centers (mm) 310
Swing Over Bed (mm) 180
Swing Over Cross Slide (mm) 105
Spindle Bore (mm) 20
Spindle Low/High Speed (rpm) 100 - 1250/100 - 2500
Spindle Taper MT3
Saddle Slide Travel (mm) 270
Cross Slide Travel (mm) 60
Thread per Inch 52 - 12
Berat (Kg) 40.0
Tanggal Produk Terdaftar 31 August 2023
Terakhir Diperbaharui 05 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan