Wipro Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) MLD-100 1pc

#Nomor SKU S037879129
Wishlist
Rp829.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MLD-100
Unit 1pc
Storage Temperature (°C) -20 to +65
Distance Unit m, ft, in
Area Unit m², ft²
Laser Type (Nm) 620-690
Single Measurement Time (s) 0.25
Working Temperature (°C) 0 to +40
Battery Type AAA 2x 1.5V
Battery Measurable Time >5000
Auto Laser Off (s) 30
Auto Power Off (s) 180
Data Storage Record 20
Measurement Range (m) 0.05 to 100
Accuracy ±2
Dimensions (mm) 110x46x25
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 31 August 2023
Terakhir Diperbaharui 19 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait