Wipro Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)

Sebelum PPN:
Rp479.900 - Rp999.900
Spesifikasi
Accuracy±2
Area Unitm², ft²
Battery TypeAAA 2x 1.5V
Data Storage Record20
Distance Unitm, ft, in
Laser Type (Nm)620-690
Single Measurement Time (s)0.25
Working Temperature (°C)0 to +40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Memberikan pengukuran jarak cepat dan praktis dengan akurasi tinggi. Dilengkapi layar digital dan fungsi penghitungan otomatis.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan