Wipro Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) MLD-50 1pc
Rp409.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MLD-50 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Storage Temperature (°C) | 20 to +65 |
| Distance Unit | m, ft, in |
| Area Unit | m², ft² |
| Laser Type (Nm) | 620-690 |
| Single Measurement Time (s) | 0.25 |
| Working Temperature (°C) | 0 to +40 |
| Battery Type | AAA 2x 1.5V |
| Battery Measurable Time | >5000 |
| Auto Laser Off (s) | 30 |
| Auto Power Off (s) | 180 |
| Data Storage Record | 20 |
| Measurement Range (m) | 0.05 to 50 |
| Accuracy | ±2 |
| Dimensions (mm) | 110x46x25 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 August 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 19 February 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Wipro%20Digital%20Laser%20Distance%20Meter%20(Meteran%20Laser)%20MLD-50%201pc/2rS037879099-1.jpg)