Wipro Alat Buka Baut EW-636 1inch 1set

#Nomor SKU S037828769
Wishlist
Rp5.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EW-636
Unit 1set
Shaft (inch) 1
Shaft (mm) 25.4x25.4
No Load Speed (rpm) 1400
Input Power (W) 1050
Rated Voltage (V) 220
Maximum Torque (N m) 1100
Working Range M24-M36
Berat (Kg) 7.4
Tanggal Produk Terdaftar 31 August 2023
Terakhir Diperbaharui 05 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait