Synology Flash Station 12 Bay FS2500 1pc

#Nomor SKU S037822958
Wishlist
Rp209.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FS2500
Unit 1pc
CPU AMD Ryzen V1780B
Hardware Encryption Engine Yes (AES-NI)
System Memory (GB) 8 DDR4 ECC UDIMM
Drive Bays 12
Dimensions (HxWxD) (mm) 44x481.9x555.9
Compatible Drive Type (inch) 2.5 SATA SSD
System Fan (mm) 40x40 (4pcs)
Noise Level (dBa) 57.6
Power Supply Unit / Adapter (W) 350
AC Input Power Voltage (V) 100 to 240
Power Frequency (Hz) 50/60 (Single Phase)
Power Consumption Access (W) 74.83
Operating Temperature (°C) 0 to 35
Storage Temperature (°C) -20 to 60
Relative Humidity (%RH) 5 to 95
Certification FCC, CE, BSMI, VCCI, RCM, UKCA, EAC, KC, UL
Environment RoHS Compliant
Berat (Kg) 8.3
Tanggal Produk Terdaftar 29 August 2023
Terakhir Diperbaharui 15 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan