CCTREE Filament 3D Printer TPU 1.75 Black 1kg 1pc
Rp359.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Net Weight Filament (kg) | 1 |
| Color | Black |
| Hardness | Shore A 90-98 |
| Diameter (mm) | 1.75 (Tolerance ±0.03mm) |
| Recommended Print Temperature (°C) | Hotend: 230-240 Bed/Build Plate: 0-50 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 August 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
CCTREE TPU is a flexible TPU filament with Shore A Hardness around 90-98, which is great for printing flexible & elastic parts that need to be durable, like shoe soles, watch strap, etc.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan