Creality 3D Printer Filament CR-PLA 1.75 (Filamen Printer 3D) Fluo Green 1kg 1pc

Rp279.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Net Weight Filament (kg) 1
Color Fluo Green
Diameter (mm) 1.75 (Tolerance ±0.02mm)
Recommended Print Temperature (°C) Hotend: 190-220 Bed/Build Plate: 60-80
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 August 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
CR-PLA is a Creality's standard PLA filament made with high quality plastic material and produced with low roundness tolerance to ensure a better printing quality consistency.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan