Thermaltake Resevoir and Pump Combo Pacific PR22-D5 Plus 1unit

#Nomor SKU S037811846
Wishlist
Rp3.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Pacific PR22-D5 Plus
Unit 1unit
Dimensions (mm) 94.1x87.4x309.7
Material POM + PMMA
Input Power (W) 37/6.5
Pump Speed P1 (rpm) 1800
Pump Speed P2 (rpm) 2550
Pump Speed P3 (rpm) 3300
Pump Speed P4 (rpm) 4050
Pump Speed P5 (rpm) 4800
Connector 4 Pin
Screw Thread G 1/4
Interface USB 2.0 Connectors (9 Pin)
System Compatibility Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Parts Stopper x 1 (G 1/4), Bracket x 2, Clip x 2
Capacity (ml) 300
Input Voltage (V) 12/5
Maximum Flow Rate (L/hour) 1135
Maximum Fead (ft) 15 (4.5m)
Maximum Pressure (psi) 50
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 August 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
300ml reservoir and D5 pump combo unit with a software-controlled 16.8 million colors LED cap.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan