Hallite Rod Seal 601 3x3.625x9/16inch 1pc

Rp239.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 601
Unit 1pc
Size (inch) 3x3.625x9/16
Maximum Speed (ft/s) 3
Temperature Range (°F) -50 to +230
Maximum Pressure (psi) 6000
Maximum Pressure with Backup Ring (psi) 10000
Ød1 (inch) 3
Diameter d1 (inch) 3.625
SL (inch) 0.562
L1 (inch) 0.619
Berat (Kg) 2.4
Tanggal Produk Terdaftar 22 August 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Hallite 601 high-performance, general purpose, single-acting U-ring rod or piston seal is designed to provide a dry sealing solution in light and mediumduty applications and manufactured in Hythane® 181, Hallite’s high-performance polyurethane, for easy installation and excellent low temperature performance. The seal can be considered for use in heavy-duty applications when used with a suitable full depth back-up ring. The sealing lips are trimmed at an angle to give optimal sealing performance.
The symmetry of the Hallite 601 makes it ideally suited for single-acting rod or piston applications. The Hallite 601 can also be fitted back-to-back for use in double-acting applications, but the Hallite 606 single-acting piston seal is the preferred option.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Feature
- General purpose seal
- Excellent resistance to abrasion
- Positive lip actuation
- Excellent temperature resistance
- Precision trimmed lips
- Easy to install

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan