Snowate Reverse Osmosis Membrane LG BW 400R Brackish Water (BW) 1pc
Rp11.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | LG BW 400R |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Active Membrane Area (ft²) | 400 (37 m²) |
| Permeate Flow Rate (gpd) | 10500 (39.7 m³/d) |
| Stabilized Salt Rejection (%) | 99.6 |
| Minimum Salt Rejection (%) | 99.5 |
| Length (mm) | 1016 (40 inch) |
| Element O.D. (mm) | 200 (7.9 inch) |
| Permeate Tube O.D. (mm) | 28.6 (1.125 inch) |
| Berat (Kg) | 16.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 August 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Membrane RO LG BW 400R
Membrane RO LG BW 400R adalah jenis Membrane RO untuk kapasitas 10500 gpd yang memiliki diameter 8 inch serta panjang 40 inch. Membrane Reverse Osmosis LG BW 400R ini sangat ideal untuk digunakan pada sistem reverse osmosis karena memiliki kualitas yang tinggi dan umur pemakaian yang lama. Membrane LG BW 400R mempunyai kualitas tinggi penyerapan air serta paling efektif dan daya tahannya yang diproduksi dengan proses fabrikasi otomatis yang menjamin presisi, konsistensi, dan kehandalan, ideal untuk digunakan dalam sistem pengolahan air skala komersial yang menghasilkan air sampai dengan 39,7 m3/hari.
Membrane RO LG BW 400R adalah jenis Membrane RO untuk kapasitas 10500 gpd yang memiliki diameter 8 inch serta panjang 40 inch. Membrane Reverse Osmosis LG BW 400R ini sangat ideal untuk digunakan pada sistem reverse osmosis karena memiliki kualitas yang tinggi dan umur pemakaian yang lama. Membrane LG BW 400R mempunyai kualitas tinggi penyerapan air serta paling efektif dan daya tahannya yang diproduksi dengan proses fabrikasi otomatis yang menjamin presisi, konsistensi, dan kehandalan, ideal untuk digunakan dalam sistem pengolahan air skala komersial yang menghasilkan air sampai dengan 39,7 m3/hari.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%201pc/ewS037743536-1.jpg)