Purolite Ion Exchange Resin C100E Cation 25kg 1pc

Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number C100E Cation
Unit 1pc
Polymer Structure Gel polystyrene crosslinked with divinylbenzene
Appearance Spherical Beads
Functional Group Sulfonic Acid
Ionic Form Na+ form
Total Capacity (eq/L) 1.9 (41.5 Kgr/ft³) (Na+ form)
Moisture Retention (%) 46 - 50 (Na+ form)
Particle Size Range (µm) 300 - 1200
Uniformity Coefficient (max.) 1.7
Reversible Swelling (%) Na+ → H+ (max.)10, Ca+ → Na+ (max.) : 8
Specific Gravity 1.27
Temperature Limit (°C/°F) 120/248.0
Berat (Kg) 25.0
Tanggal Produk Terdaftar 16 August 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Resin Purolite C100E
Resin Purolite C100E adalah resin kation asam kuat berkapasitas tinggi yang digunakan untuk aplikasi water softener. Purolite C100E Cation Exchange Resin berbentuk manik-manik kelas premium dengan tingkat kemurnian yang tinggi yang membentuk resin pertukaran kation dari bahan polistiren sulfonat gel yang dirancang untuk pengolahan air minum. Purolite C100E memiliki stabilitas kimia dan fisik yang sangat baik. Resin Kation Purolite C100E juga menunjukkan stabilitas yang sangat baik digunakan dalam berbagai pemisahan proses, pemurnian, dekontaminasi, pelunakan air dan pemurnian air. Cation Exchange Resin Purolite C100E dapat digunakan pada suhu operasi maksimum 120°C dan dikemas dalam karung 25 liter per zak.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan