DELTA PURO Ultraviolet Sterillizer 8 Gpm UV 5kg 1pc

#Nomor SKU S037743475
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 8 Gpm
Unit 1pc
Material Stainless Steel SS304 with Glass Sleeve Inside
Drat Input - Output (inch) 3/4
Capacity (L/minute) 30
Sleeve Stainless Steel SS304
UV Lamp Lifespan (hour) 9000
Lamp Power (W) 30
Lamp Current (A) 0.39-0.43
Ambient Temperature (°C) -5 to 40
Operating Pressure (bar) 10
Ballast Type RW5-425-40
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 16 August 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
UV Sterilizer 8 Gpm
UV Sterilizer 8 Gpm ini berfungsi untuk disinfektan dalam pengolahan air minum dan mampu menghasilkan laju air 30 liter per menit. Ultraviolet Lotus 8 Gpm ini mampu membunuh bakteri dan mikroba lainnya. Lampu UV Lotus 8 Gpm ini juga sudah dilengkapi sleeve kaca, sehingga lebih aman dan mengurangi resiko bohlam lampu pecah & terjadi korsleting. Selain itu sleeve kaca pada Lampu UV Ultraviolet Lotus 8 Gpm ini juga meningkatkan efektivitas lampu UV karena tidak ada kotoran/partikel yang menempel pada bohlam lampu.

Ultraviolet UV Lotus 8 Gpm ini merupakan alat tambahan yang sangat penting untuk sistem reverse osmosis. Lampu UV Ultraviolet Lotus 8 Gpm mampu mengurangi 99.999% bakteri, virus, dan protozoa dalam air sehingga air menjadi aman untuk dikonsumsi.
Feature
- LED Indicate Operating Status
- Buzzer Sounds Up

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan