Milton Roy Dosing Pump GM Series GM0025 1pc
Rp23.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GM0025 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Model Series | GM0025-PR1MNN |
| Capacity (L/hour) | 12 |
| Pressure (bar) | 12 |
| Connection | Hose Pipe 6x12 |
| Stroke length (mm) | 6 |
| Stroke Speed (Spm) | 72 |
| Motor (W/rpm/Ph/Hz/V) | 250, 1440, 3, 50, 380 |
| Adjusment | Manual |
| Shipping Dimension (mm) | 460x360x555 |
| Berat (Kg) | 7.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 August 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Dosing Pump Milton Roy GM0025
Dosing Pump Milton Roy GM0025 adalah pompa dosing kimia model vertikal untuk injeksi kimia sebesar 25 liter per jam pada tekanan kerja hingga 12 bar. Pompa Dosing Kimia Milton Roy GM0025 ini digerakkan oleh listrik untuk mengoperasikan pompa dan aliran yang dapat disesuaikan. Pompa Injeksi Kimia Milton Roy GM0025 ini memiliki ruang aktuator yang tahan terhadap bahan kimia serta terlihat lebih kompak dan ramping dan memiliki kinerja kerja yang tinggi serta hemat daya. Chemical Dosing Pump Milton Roy GM0025 sangat handal dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan industri.
Dosing Pump Milton Roy GM0025 adalah pompa dosing kimia model vertikal untuk injeksi kimia sebesar 25 liter per jam pada tekanan kerja hingga 12 bar. Pompa Dosing Kimia Milton Roy GM0025 ini digerakkan oleh listrik untuk mengoperasikan pompa dan aliran yang dapat disesuaikan. Pompa Injeksi Kimia Milton Roy GM0025 ini memiliki ruang aktuator yang tahan terhadap bahan kimia serta terlihat lebih kompak dan ramping dan memiliki kinerja kerja yang tinggi serta hemat daya. Chemical Dosing Pump Milton Roy GM0025 sangat handal dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan industri.
Feature
Material :- Liquid End : PVC
- Head : PVC
- Ball Guide : PVDF
- Ball Check : Ceramic
- Diaphragm : PTFE
- O-Ring : Viton
- Connection : PVC
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan