Milton Roy Dosing Pump GM Series GM0010 1pc

Rp22.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GM0010
Unit 1pc
Model Series GM0010-PR1MNN
Capacity (L/hour) 9
Pressure (bar) 12
Connection Hose Pipe 6x12
Stroke length (mm) 4
Stroke Speed (Spm) 144
Motor (W/rpm/Ph/Hz/V) 250, 1440, 3, 50, 380
Adjusment Manual
Shipping Dimension (mm) 460x360x555
Berat (Kg) 7.8
Tanggal Produk Terdaftar 16 August 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dosing Pump Milton Roy GM0010
Dosing Pump Milton Roy GM0010 adalah pompa dosing kimia model vertikal untuk injeksi kimia sebesar 9 liter per jam pada tekanan kerja hingga 12 bar. Pompa Dosing Kimia Milton Roy GM0010 ini digerakkan oleh listrik untuk mengoperasikan pompa dan aliran yang dapat disesuaikan. Pompa Injeksi Kimia Milton Roy GM0010 ini memiliki ruang aktuator yang tahan terhadap bahan kimia serta terlihat lebih kompak dan ramping dan memiliki kinerja kerja yang tinggi serta hemat daya. Chemical Dosing Pump Milton Roy GM0010 sangat handal dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan industri.
Feature
Material :
- Liquid End : PVC
- Head : PVC
- Ball Guide : PVDF
- Ball Check : Ceramic
- Diaphragm : PTFE
- O-Ring : Viton
- Connection : PVC

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan