DELTA PURO Membrane Housing FRP Isi 1 8inch 1pc
Rp10.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Diameter Membrane (inch) | 8 |
| Maximum Working Temperature (°C) | 49 |
| Size Port (inch) | Feed 1.5 |
| Size Concentrate (inch) | 1.5 |
| Size Permeate (inch) | 1 |
| Material | Filament wound epoxy glass composite |
| Working Pressure (psi) | 300 (20 bar) |
| Model Connection | Side Port (Side Entry) / End Port (End Entry) |
| Berat (Kg) | 5.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 August 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Membrane Housing FRP 8 inch
Membrane Housing FRP 8 inch adalah tabung untuk menempatkan membrane reverse osmosis yang memiliki diameter 8 inch. Housing Membrane FRP 8 inch ini terdiri dari dua macam model letak koneksi yaitu model Side Port dan model End Port. Membrane Pressure Vessel FRP 8 inch ini terdiri dari beberapa type yang dapat diisi dengan membrane sebanyak 1 sampai dengan 8 elemen membrane (berdasarkan type). Pressure Vessel Membrane FRP 8 inch dapat dioperasikan pada tekanan operasi 300 psi (20 bar) dan suhu temperature maksimal 49°C. Membrane Housing FRP 8 inch terbuat dari bahan fiberglass yang dilapisi dengan cat polyurethane gloss tinggi untuk ketahanan terhadap sinar ultraviolet dan dapat digunakan untuk membrane RO merk Filmtec, Hydranautics, Toray atau CSM.
Membrane Housing FRP 8 inch adalah tabung untuk menempatkan membrane reverse osmosis yang memiliki diameter 8 inch. Housing Membrane FRP 8 inch ini terdiri dari dua macam model letak koneksi yaitu model Side Port dan model End Port. Membrane Pressure Vessel FRP 8 inch ini terdiri dari beberapa type yang dapat diisi dengan membrane sebanyak 1 sampai dengan 8 elemen membrane (berdasarkan type). Pressure Vessel Membrane FRP 8 inch dapat dioperasikan pada tekanan operasi 300 psi (20 bar) dan suhu temperature maksimal 49°C. Membrane Housing FRP 8 inch terbuat dari bahan fiberglass yang dilapisi dengan cat polyurethane gloss tinggi untuk ketahanan terhadap sinar ultraviolet dan dapat digunakan untuk membrane RO merk Filmtec, Hydranautics, Toray atau CSM.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan