Tulsion Ion Exchange Resin A23 Anion 25kg 1pc

Rp4.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A23 Anion
Unit 1pc
Type Strong Base Anion Exchange Resin
Matrix Structure Cross-linked polystyrene
Functional Group Quaternary Ammonium Type I
Physical Form Moist spherical beads
Ionic Form Chloride
Screen size USS (wet) 16 to 50
Particle Size (mm) (min. 95%) : 0.3 to 1.2
Total Exchange Capacity (meq/ml) (min) : 1.3
Swelling (approx.) : Cl-to OH- 20%
Moisture Content (%) 53±3
Backwash Settled Density (lbs/ft³) 42 to 44 (670 to 710 g/l)
Thermal Stability (°F/°C) 175/80 Cl
pH Range 0 to 14
Solubility Insoluble in all common solvents
Berat (Kg) 25.0
Tanggal Produk Terdaftar 16 August 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Resin Tulsion A-23
Resin Tulsion A-23 adalah jenis resin anion berbentuk klorida dan berdasarkan matriks polystyrene nya mengandung amonium dengan porositas matriks yang lebih besar. Tulsion A-23 memiliki karakteristik fisik dan kimia yang sangat baik serta dapat diandalkan operasi nya karena memiliki sifat retak-bebasnya. Resin Anion Tulsion A-23 memiliki kapasitas operasi yang baik untuk asam lemah seperti silikat dan karbonat bersama dengan asam mineral kuat, dan dapat digunakan dalam pengolahan air bersama dengan kation asam kuat resin type Tulsion T-42. Thermax Tulsion A-23 ini cocok untuk digunakan dalam berbagai kondisi pH dan suhu.
Feature
Typical Operating Conditions Tulsion A-23
- Maximum operating temperature : 80°C (175°F)
- Resin bed depth (min) : 24"(600 mm)
- Maximum service flow : 60 m3/hr/m3
- Backwash expansion space : 50 to 70%
- Backwash expansion flow rate at 25°C (77°F) : 5 to 10 m3/hr/m2
- Regenerant : NaOH
- Regenerant level : 40 to 160g NaOH/l
- Regenerant concentration : 4 to 5% NaOH
- Regeneration time : 30 to 60 mins.
- Rinse volume : 4 to 10 m3/m3

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan