Dekkson Floor Hinge (Engsel Lantai) FH84BD SSS 1pc

Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FH84BD SSS
Unit 1pc
Material SUS 304
Finishing SSS
Door Weight Max. (kg) 100
Door Width Max. (mm) 900
Dimensions (mm) 130x325
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 14 August 2023
Terakhir Diperbaharui 09 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High quality floor hinge for glass door with maximum width 900 mm. Hold Open 90 degree. Adjustable Closing Speed. Adjustable Latching Speed. Certified by PSB Singapore.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan