Canon Printer Multifunction TR4670S Pixma 435x295x189mm 1unit

#Nomor SKU S037737368
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TR4670S
Unit 1unit
Size (mm) 435x295x189
Number of Nozzles 1280
Ink Cartridge PG-745S, CL-746S (Opsional PG-745, CL-746 / PG-745XL, CL-746XL)
Maximum Printing Resolution 4.800 (Horizontal)*1 x 1.200 (Vertikal) dpi
Print Speed Documents (ESAT / Simplex) 8.8 ipm (Hitam) / 4.4 ipm (Warna)
Print Speed Documents (ESAT / Duplex) 1.9 ipm (Warna)
Print Speed Documents (FPOT Ready / Simplex) 11 sec. (Hitam) / 19 sec (Warna)
Print Area Width Hingga 203.2 mm (8inch), Tanpa Batas Tepi: Hingga 216 mm (8.5inch)
Ink Sensor Out Tipe Jumlah Titik
Print Head Settings Manual
Appearance USB 2.0
Operating Temperature (°C) 5-35
Operating Humidity (RH) 10-90% (Tanpa Pengembunan)
Storage Temperature (°C) 0-40
Storage Humidity (RH) 5-95% (Tanpa Pengembunan)
Silent Mode Avaliable
Noise Level (dBa) 56.5 (A4/ B/W)
Power (V/Hz) AC 100-240 / 50/60
Duty Cycle (page/month) Up to 1200
Print Speed Photo (4 x 6 inch) (Borderless) 65 sec.
Berat (Kg) 5.8
Tanggal Produk Terdaftar 14 August 2023
Terakhir Diperbaharui 10 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Printer Multifungsi dengan Faks dan Pencetakan 2 Sisi Otomatis
Printer multifungsi yang ringkas ini dilengkapi dengan Auto Document Feeder kapasitas 20 lembar dan opsi kartrid XL untuk pencetakan hemat biaya.

- Cetak, Pindai, Salin, Faks
- Kecepatan cetak Standar ISO (A4): hingga 8,8 ipm hitam / 4,4 ipm warna
- Wireless, Mopria, AirPrint, Direct Wireless
- Volume cetak yang direkomendasikan: 30 hingga 100 halaman
Fitur
- Kartrid XL untuk Hasil Cetak yang Lebih Banyak
Dapat memilih antara kartrid tinta dengan hasil halaman yang berbeda, tergantung kebutuhan penggunaan Anda.

- 2-Line Mono LCD Display
Dilengkapi dengan 2-Line LCD untuk pengaturan pencetakan yang mudah.

- Pencetakan Bolak-Balik Otomatis
Menghemat waktu dan sumber daya, karena dapat mencetak pada kedua sisi kertas secara otomatis.

- Auto Document Feeder
20-lembar ADF untuk menyalin/memindai hingga ukuran F4.

- Mobile & Cloud Printing
Mencetak dari smartphone, tablet, laptop dan Cloud dengan aplikasi gratis Canon PRINT Inkjet/SELPHY dan Canon Easy-Photo Print Editor.

- Persiapan Printer yang Mudah
Persiapan printer yang mulus dengan aplikasi Canon PRINT Inkjet/SELPHY melalui ponsel.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan