Canon Printer Multifunction (Print dan Fotokopi)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Size (mm)435x295x189
Number of Nozzles1280
Ink CartridgePG-745S, CL-746S (Opsional PG-745, CL-746 / PG-745XL, CL-746XL)
Maximum Printing Resolution4.800 (Horizontal)*1 x 1.200 (Vertikal) dpi
Print Speed Documents (ESAT / Simplex)8.8 ipm (Hitam) / 4.4 ipm (Warna)
Print Speed Documents (ESAT / Duplex)1.9 ipm (Warna)
AppearanceUSB 2.0
Duty Cycle (page/month)Up to 1200
Ink Sensor OutTipe Jumlah Titik
Noise Level (dBa)56.5 (A4/ B/W)
Operating Humidity (RH)10-90% (Tanpa Pengembunan)
Operating Temperature (°C)5-35
Power (V/Hz)AC 100-240 / 50/60
Print Area WidthHingga 203.2 mm (8inch), Tanpa Batas Tepi: Hingga 216 mm (8.5inch)
Print Head SettingsManual
Print Speed Documents (FPOT Ready / Simplex)11 sec. (Hitam) / 19 sec (Warna)
Print Speed Photo (4 x 6 inch) (Borderless)65 sec.
Silent ModeAvaliable
Storage Humidity (RH)5-95% (Tanpa Pengembunan)
Storage Temperature (°C)0-40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Printer Multifungsi dengan Faks dan Pencetakan 2 Sisi Otomatis
Printer multifungsi yang ringkas ini dilengkapi dengan Auto Document Feeder kapasitas 20 lembar dan opsi kartrid XL untuk pencetakan hemat biaya.

- Cetak, Pindai, Salin, Faks
- Kecepatan cetak Standar ISO (A4): hingga 8,8 ipm hitam / 4,4 ipm warna
- Wireless, Mopria, AirPrint, Direct Wireless
- Volume cetak yang direkomendasikan: 30 hingga 100 halaman
Fitur
- Kartrid XL untuk Hasil Cetak yang Lebih Banyak
Dapat memilih antara kartrid tinta dengan hasil halaman yang berbeda, tergantung kebutuhan penggunaan Anda.

- 2-Line Mono LCD Display
Dilengkapi dengan 2-Line LCD untuk pengaturan pencetakan yang mudah.

- Pencetakan Bolak-Balik Otomatis
Menghemat waktu dan sumber daya, karena dapat mencetak pada kedua sisi kertas secara otomatis.

- Auto Document Feeder
20-lembar ADF untuk menyalin/memindai hingga ukuran F4.

- Mobile & Cloud Printing
Mencetak dari smartphone, tablet, laptop dan Cloud dengan aplikasi gratis Canon PRINT Inkjet/SELPHY dan Canon Easy-Photo Print Editor.

- Persiapan Printer yang Mudah
Persiapan printer yang mulus dengan aplikasi Canon PRINT Inkjet/SELPHY melalui ponsel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan