ZOYI Non-Contact AC Voltage Detector ZT-DB03 Tester 12V-1000V 1pc

#Nomor SKU S037725778
Wishlist
Rp139.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ZT-DB03
Unit 1pc
AV Voltage Range (V) High sensitivity: about 12-1000v (The Detection range indicator is on)
Frequency (Hz) 50/60
Alert Sound and light double alarm
Flashlight White LED
Automatic Power Off ON
Low Battery Alert ON
Use Temperature (°C) 0~40
Storage Temperature (°C) -10-50
Altitude <2000m
Safety Level CE CAT.II 1000V
Power Supply 2 x 1.5V AAA
Dimensions (mm) 23x28x156
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 09 August 2023
Terakhir Diperbaharui 18 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
ZOYI ZT-DB03 Non-Contact Ac Voltage Detector Tester Meter 12V-1000V

Isi paket
ZOYI ZT-DB03 Non-Contact Ac Voltage Detector Tester Meter 12V-1000V
2 x 1.5V AAA
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan