DCA Cordless Circular Saw Brushless (Mesin Gergaji Bundar Baterai) ADMY125 1unit

#Nomor SKU S037605032
Wishlist
Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ADMY125
Unit 1unit
Battery Power Input (V/Ah) 20/4.0 (x2)
No Load Speed (rpm) Low 4200, High 6700
Blade Diameter (mm) 125
Maximum Cutting Capacity (mm) 0° 45, 45° 33
Max. Cutting Angle (°) 45
Product Code DC01010138
Berat (Kg) 2.4
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan