Weintek cMT Series cMT-CTRL01 CODESYS PLC with IIoT Gateway 1pc
Rp11.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | cMT-CTRL01 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Protocol | Modbus TCP/IP Master, EtherCAT Master |
| RAM Size (MB) | 512 |
| Enclosure | Plastic |
| Dimensions (mm) | 50x109x81 |
| Processor | Dual-Core 32-bit RISC 1GHz |
| Ethernet | Ethernet 1: 10/100/1000 Base-T x1; Ethernet 2: 10/100 Base-T x1 |
| COM Port | COM1 RS-232 2W, COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W |
| Input Power (VDC) | 24 ±20% |
| Power Consumption (mA) | 550 @5VDC |
| Protection Structure | IP20 |
| Operating Temperature (°C) | -10 to 50 |
| Software | EasyBuilder Pro v6.03.02 or later, Weincloud EasyAccess 2.0, CODESYS V3.5 SP10 Patch 3 or later |
| SD Card Slot | SD/SDHC |
| Power Dissipation (mA) | 310 @24VDC |
| PCB Coating | Yes |
| Power Isolation | Built In |
| Voltage Resistance (VAC) | 500 (1 min) |
| Isolation Resistance (MΩ) | Exceed 50 at 500VDC |
| Vibration Endurance Frequency (Hz) | 10 to 25 (X, Y, Z direction 2G 30-min.) |
| Mount | 35 mm DIN rail mounting |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 July 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
- CODESYS PLC compliant with IEC61131-3- Fan-less Cooling System
- Built- in 4GB Flash Memory and RTC
- SD Card Slot Supports SD/SDHC Cards
- Rich combination of iR Series Modules
Gateway
- COM2 / COM3 RS-485 2W Supports MPI 187.5K
- Supports OPC UA Server/Client and MQTT
- Modbus TCP/IP Gateway
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan