SAN-EI Floor Strainer HN508-S Square 4x3inch/4x2inch 1pc

#Nomor SKU S037474539
Wishlist
Rp269.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HN508-S
Unit 1pc
Size (mm) 107
Diameter (mm) 91
Height (mm) 39
Drain Pipe Diameter (inch) 2 & 3
Size (inch) 4
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 27 July 2023
Terakhir Diperbaharui 02 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
With locking plate

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan