SMC Speed Controller (Katup Kontrol Pneumatik) AS2201F-01-08A General Purpose, One-touch Fitting, With Push-lock, Elbow 1/8inch 1pc

#Nomor SKU S037466428
Wishlist
Rp319.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AS2201F-01-08A
Unit 1pc
Maximum Operating Pressure (MPa) 1
Type Elbow type
Suitable Tube Outer Diameter (Φmm) 8
Body Size 1/8 , 1/4
Operating Temperature Range (°C) -5 to 60 (no freezing)
Assured Pressure Resistance (MPa) 1.5
Minimum Working Pressure (MPa) 0.1
Type Of Thread R
Suitable Tube Material Nylon, soft nylon, polyurethane
Suitable fluid Air
Type of control Meter out
Connector Diameter R1/8
Hex Width Across (mm) 9
Sealing Type Sealant
TRUSCO Number 453-9800
M Code 45367691
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 July 2023
Terakhir Diperbaharui 17 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Using SMC speed controls with built in one-touch fittings minimizes installation time, reduces mounting height and enables a more compact machine design. These speed controls allow the body to be rotated to facilitate simple installation. Available in thread sizes from M3 to 1/2 in both inch (NPT) and metric R(PT) and with tube sizes from 3.2mm to 12mm OD (metric) and 1/8 to 1/2 OD (inch) and with optional elbow and universal style (increased flexibility) and meter-in and meter-out, these speed controls are designed to meet most applications.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan