SMC In-Line Air Filter Zfc75 ZFC75 8mm 1pc

#Nomor SKU S037458638
Wishlist
Rp499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ZFC75
Unit 1pc
Filtration Area (mm²) 1260
Body Size (L/minute) 100
Option None
Made To Order Standard
M Code 57655254
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 July 2023
Terakhir Diperbaharui 17 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Series ZFC5* and ZFC7*arein-line air filters that prevent trouble in equipment caused by contaminants in the air. Both positive pressure and vacuum pressure can be used with a single unit. During positive pressure, a lock mechanism prevents components from being scattered when they are loosened. The ZFC seriesis light weight and compact, and the flexible mounting orientation makes it easy to install to the line.The ZFC is available in 5 metric sizes and 4 inch sizes.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan