RANGER GERMANY Caster Polypropylene Wheel E21 PPG 4inch All Swivel Brake 4inch 150Kg 1set(4pcs)
Rp479.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | E21 PPG 4inch |
|---|---|
| Unit | 1set(4pcs) |
| Diameter (inch) | 4" |
| Load Capacity(kg) | 150 |
| Material | Polypropylene |
| Width (mm) | 32 |
| Plate Size (mm) | 105 x 85 |
| Plate Hole Centres (mm) | 80/77 x 60 |
| Plate Hole Size (mm) | 9 |
| Overall Height (mm) | 128 |
| Berat (Kg) | 1.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 24 July 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/lcS037432768-1.jpg)