Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik) M0600B 10mm 1unit

#Nomor SKU S037426897
Wishlist
Rating:
100% of 100
(8)
Rp469.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M0600B
Unit 1unit
Continuous Rating Input (W) 350
Capacity Steel (mm) 10
Capacity Wood (mm) 20
No Load Speed (rpm) 0-3000
Vibration Level (m/s²) Drilling into Metal: 3.0
Vibration K Factor (m/s²) Drilling into Metal: 1.5
Sound Pressure Level (dBA) 77
Noise K factor (dB(A)) 3
Dimensions (LxWxH) (mm) 230x66x176
Power Supply Cord (m) 2.0
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2023
Terakhir Diperbaharui 27 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- High performance and durability at less expense
- Variable speed trigger allows operator to adjust speed based on materials or application
- Powerful 350 W motor for continuous operation
- In-line positive grip design maximises power thrust
- Compact and lightweight for reduced operator fatigue
- Recessed lock-on button for continuous use
- Reversing switch lever is conveniently located
- Double insulated

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk