Kencana Metal Atap Gelombang Zinium AZ100 KR.5 KR.9 0.4mm 10pcs

Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KR.9
Unit 10pcs
Coating Mass AZ100
Width Coll 914
Thickness (mm) 0.4
Length (m) 3
Effective Width (mm) 680
Wave Height (mm) 25
Spacing Gording/Cladding Roof 1400
Spacing Gording/Cladding Wall 1800
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 13 July 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Atap gelombang KR9-680
- Daya tampung air hujan lebih besar
- Sesuai untuk bangunan dengan bentangan lebar dan landai (sudut kecil).
- Memiiki alur pengaman untuk mengatasi kebocoran.
Peringatan
Product ini bisa menerima pesanan dengan ukuran panjang khusus, silahkan hubungi CS untuk ukuran tertentu

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan