ADA Sillicone Tube Clear Hose 3mx13mm 1pc

#Nomor SKU S037392949
Wishlist
Rp509.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Color Clear
Pipe Diameter (mm) Ø13
Inner Diameter (mm) 12
Outer Diameter (mm) 16
Article Code 105-300
Berat (Kg) 3.1
Tanggal Produk Terdaftar 12 July 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Clear Hose (3m)
A connection between a filter and Lily Pipe. It is also used with Metal Pipe.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan