Chihiros Clean Hose 3mx17mm 1pc

Rp269.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Length (m) 3
Thickness (mm) 17
Inner Diameter (mm) 16
Outer Diameter (mm) 22
Length (ft) 9.1
Thickness (inch) 0.7
Inner Diameter (inch) 0.63
Outer Diameter (inch) 0.87
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 12 July 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Vinyl tubing makes a connection between the canister filter or return pump to deliver water to your aquarium either by INFLOW/OUTFOW pipes or return nozzle.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan