KRISBOW Selang (Selang Vacuum) 30x20.7x5cm 1pc

#Nomor SKU S037379865
Wishlist
Rp99.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Height Dimension (cm) 5
Length Dimension (cm) 30.3
Width Dimension (cm) 20.7
Maximum Inlet Temperature (°C) 60
Maximum Pressure (MPa) 12
Maximum Pressure (bar) 120
Suitable For Krisbow High Pressure Series
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 11 July 2023
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Benefit : High Quality Product
Feature
Suitable for Krisbow Hidh Pressure Series

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan