GIC Digital Timer Crono Series 67DDT0 1unit

#Nomor SKU S037357153
Wishlist
Rp879.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 67DDT0
Unit 1unit
Supply Voltage (V) 110 - 240 AC
Frequency (Hz) 50/60
Max. Power Consumption (VA) 4
Number of Programs 25 ON/OFF Programs
Minimum Switching Time (minute) 1
Number of Operating Modes 5
Humidity (% RH) 95 (Non Condensing)
Enclosure Flame Retardant UL94-V0
Dimensions (mm) 36x90x65
Mounting DIN rail
Degree of Protection IP 20 for Terminals; IP 40 for Enclosure
DST Programmable
Display LCD with backlight
Clock accuracy ± 2 s/day max. over the Operating Temperature rang
Power Reserve from Factory 6 Years
Relay Output 1 C/O
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 July 2023
Terakhir Diperbaharui 22 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
• LCD Display with Green backlight
• Precise time Programming for Daily / Weekly /Pulse switching
• Bar graph showing Daily program
• 50 ON/OFF programs, 10 Holiday Programs
• Settable DST feature & Password protection
• 16A Single and Dual relay outputs
• Two Separate Relay outputs with independent Programming
• 12/24 Hour Display Format
• 6 Years Battery reserve
• Simple reset & Manual Override
• Service / Load hours measurement
• Compliant with IEC 60730-2-7
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait