GIC Voltage Monitoring Relay Series SM 500 MD71BH UV - OV Relay 1unit

#Nomor SKU S037357030
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MD71BH
Unit 1unit
Supply Voltage (V) 240 AC (1 Phase & 3 Phase; 4 Wire)
Frequency (Hz) 50/60
Max. Power Consumption (VA) 4
Dimensions (mm) 36x60x90
Humidity (% RH) 96 (Non Condensing)
Operating Temperature (°C) -15 to +55
Time Delay (ON Delay) 0.5 to 15 s (Selectable)
Enclosure Flame Retardant UL 94-V1
Mounting Base / DIN rail
Degree of Protection IP 20 for Terminals; IP 40 for Enclosure
Storage Temperature (°C) -25 to +70
Electrical life 1 x 10^5
Mechanical life 3x10^6
Relay Output 1 C/O
Contact Rating 5A at 250 VAC / 28 VDC (Resistive)
Trip Time (s) 5 (OFF Delay)
LED Indication Separate indications for Power ON; UV and OV
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 July 2023
Terakhir Diperbaharui 22 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Protects against Phase Loss, Phase Reversal & Phase Asymmetry
- Can be configured for 3 Phase 4 Wire or 1 Phase system
- Selectable Over Voltage / Under Voltage Trip level
- Selectable Time Delay
- LED Indications for Power and Fault conditions
- Voltage Sensing principle
- 1 C/O or 2 C/O Configuration
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk