Namota Jump Starter (Alat Bantu Stater) NC-T01 Car Tools Blue 1pc

#Nomor SKU S037351014
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NC-T01
Unit 1pc
Capacity (mAh/V/Wh) 8000/3.7/29.6
Rated Capacity (mAh) 5200
Input Voltage (V) Type C : 5
Input Current (A) Type C : 2
Starting Voltage (V) 12
Color Blue
Starting Current (A) 400
Peak Current (A) 800
Battery Life (times) 1000
Operating Temperature (°) -20 to -60
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 03 July 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Keunggulan :
- Dapat digunakan untuk mobil bensin di bawah 4.0L atau mobil diesel di bawah 2.0L
- Memilki fitur lampu warning sebagai penanda jika posisi arus sudah benar. Jika penempatan posisi arus salah maka alat tidak dapat berfungsi
- Dapat digunakan untuk mobil dengan kondisi accu dalam keadaan tegangan nol.
- Menggunakan baterai lithium dengan kualitas tinggi, dengan kinerja terbaik, dapat terisi dengan cepat.
- Lampu LED super terang dengan tiga mode switching, pencahayaan normal, strobo, dan sinyal SOS

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan